Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA RMEY30-XL-N

Obudowa z kołnierzem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:RMEY30-XL-N
Rubix:597274
Producent:0009450800000
EAN:4012802803433
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Szerokość29.7 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RMEY30-XL-N


Jednostki mieszkalne RMEY, jednostki mieszkalne z czterema śrubami z uszczelką, żeliwne, trzpień centrujący, śruby zabezpieczające wewnętrzny pierścień, uszczelki R.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Szerokość29.7 mm
Odległość od środka do środka mocowania100 mm
Materiałżeliwo
Długość125 mm
Seriarmey..-xl-n
Całkowita szerokość łożyska29.7 mm
Średnica otworów mocowania11.5 mm
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
Średnica zewn.125 mm
114,85 Netto
/ Sztuka
141,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie