Referencje
SNR:EXFE207N
Rubix:3145579
Producent:EXFE.207.N
EAN:3413529536269




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFE207N
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialne wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Szerokość | 37.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 92 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 118 mm |
| Seria | exfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 15200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 25700 N |
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Ciężar | 1.67 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 161,17 Netto
/ Sztuka
zł 198,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie