Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USF21132

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USF21132
Rubix:3147211
Producent:USF211-32
EAN:3413520678234
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50.8 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USF211-32


korpus z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.50.8 mm
Szerokość45.3 mm
Odległość od środka do środka mocowania130 mm
Materiałżeliwo
Seriausf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r29200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr43550 N
Średnica zewn.100 mm
Ciężar3.29 kg
zł 147,9 Netto
/ Sztuka
zł 181,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie