Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFC212HT2D1
Flange Cartridge Unit
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:UCFC212HT2D1
Rubix:666918
EAN:00029176574221

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 160 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFC212HT2D1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Odległość od środka do środka mocowania | 160 mm |
| Wysokość | 36 mm |
| Seria | ucfc2 |
| Całkowita szerokość łożyska | 65.1 mm |
| Średnica otworów mocowania | 19 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Średnica zewn. | 195 mm |
| Ciężar | 4.69 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 498,41 Netto
/ Sztuka
zł 613,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie