Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCFE205-14N
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCFE205-14N
Rubix:3146352
Producent:UCFE.205-14.N
EAN:3413529573936




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22.225 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFE205-14N
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką promieniową ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 22.225 mm |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 82.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 1.03 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 172,29 Netto
/ Sztuka
zł 211,92 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie