Referencje
INA:RCJ75-XL
Rubix:597203
Producent:0008775140000
EAN:4064327885708


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 197 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 153 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy RCJ75-XL
Jednostki mieszkalne RCJ, jednostki mieszkalne z czterema śrubami z uszczelką, żeliwne, kołnierz blokujący z odchyleniem, uszczelki R.
Mocne strony
PCJ dostarczany z łożyskiem GRAE-NPPB, RCJ z GE-KRRB, PCJY z GAY-NPPB i RCJY z GYE-KRRB.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Szerokość | 197 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 153 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 197 mm |
| Seria | rcj..-xl |
| Całkowita szerokość łożyska | 86.9 mm |
| Średnica otworów mocowania | 23 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
| Średnica zewn. | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 702,96 Netto
/ Sztuka
zł 864,64 Brutto
- Dostępny