Referencje
SNR:EXFS318
Rubix:3145710
Producent:EXFS.318
EAN:3413529543564




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 87.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFS318
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkład łożyska kulkowego radialnego z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 87.3 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 216 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 280 mm |
| Seria | exfs300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 108000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 143000 N |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Ciężar | 22.5 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1167,45 Netto
/ Sztuka
zł 1435,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie