Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP SF1.11/16
Jednostka łożyskowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
RHP:SF1.11/16
Rubix:665918
Producent:SF1.11/16 R
EAN:00747023028146


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 42.862 mm |
|---|---|
| Szerokość | 136.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SF1.11/16
Seria standardowa, jednoczęściowa sztywna obudowa łożyska wykonana z wysokiej jakości żeliwa.
Mocne strony
SF dostarczany z łożyskiem 1000G, SF-EC z 1200ECG oraz SF-DEC z 1000DECG.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 42.862 mm |
| Szerokość | 136.5 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 105 mm |
| Materiał | żeliwo (obudowa) / stal (wkładka) |
| Wysokość | 35.3 mm |
| Długość | 136.5 mm |
| Seria | sf |
| Całkowita szerokość łożyska | 49.2 mm |
| Średnica otworów mocowania | 16 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 20500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Średnica zewn. | 85 mm |
| Ciężar | 2.6 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 245,24 Netto
/ Sztuka
zł 301,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie