Referencje
SNR:EXFS319
Rubix:3145711
Producent:EXFS.319
EAN:3413529543571




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Szerokość | 93.7 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 228 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFS319
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe radialne z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Szerokość | 93.7 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 228 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 290 mm |
| Seria | exfs300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 122000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 156000 N |
| Średnica zewn. | 200 mm |
| Ciężar | 26.4 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1353,5 Netto
/ Sztuka
zł 1664,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie