Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR SUCFL210CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:SUCFL210CC
Rubix:3145962
Producent:SUCFL.210.CC
EAN:3413529551361




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCFL210CC
stainless steel cast housing,stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
korpus odlewany ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe z wkładką ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym, smar spożywczy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wysokość | 115 mm |
| Długość | 190 mm |
| Seria | sucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 27500 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Ciężar | 2.29 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 761,22 Netto
/ Sztuka
zł 936,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie