Referencje
FLT:23976CAW33
Rubix:1166799
Producent:23976CAW33


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 380 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 520 mm |
| Szerokość | 106 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23976 CAW33
Łożyska baryłkowe (zwane też kulkowymi baryłkowymi lub samonastawnymi) to łożyska toczne z baryłkowatymi elementami tocznymi, zdolne do przenoszenia bardzo dużych obciążeń promieniowych i osiowych, a jednocześnie kompensujące niewspółosiowość i ugięcia wału dzięki kulistej bieżni zewnętrznej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 380 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 520 mm |
| Szerokość | 106 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie