Łożyska baryłkowe SKF 24138 CC/C3W33

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:24138 CC/C3W33
Rubix:650329
Producent:36763
EAN:7316577004987
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość128 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 24138 CC/C3W33


Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Mocne strony

- Możliwość dostosowania do niewspółosiowości
- Wysoka nośność
- Funkcje smarowania
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Zwiększona odporność na zużycie

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)128x320x320 mm
Waga Logistyczna41500 g
Średnica wewn.190 mm
Średnica zewn.320 mm
Szerokość128 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia1100 rpm
Prędkość graniczna1500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r2500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1652 N
zł 9081,14 Netto
/ Sztuka
zł 11 169,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie