Łożyska baryłkowe NTN 22216EMKW33C3
NTN - Łożysko baryłkowe - 22216.EMKW33C3
Zobacz informacje techniczneReferencje
NTN:22216EMKW33C3
Rubix:3134998
EAN:3413521062032




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 22216EMKW33C3
Łożysko baryłkowe, jednoczęściowy koszyk obrabiany mechanicznie, rowek i otwory smarownicze w pierścieniu zewnętrznym, otwór stożkowy 1:12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Ciężar | 2.16 kg |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 272000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie