Referencje
NSK:23152CAME4
Rubix:660606
EAN:00029176078217






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 144 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 23152CAME4
Łożyska baryłkowe NSK są w stanie wytrzymać nawet najbardziej wymagające warunki, jednocześnie dopuszczając niewielki stopień niewspółosiowości między wałem a obudową. Łożyska te są odporne na zatarcie i zużycie pomimo ciągłych wibracji, niewspółosiowości i obciążeń udarowych. Zachowują stabilność wymiarową, mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i umiarkowane obciążenia osiowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 260 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 440 mm |
| Szerokość | 144 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | mosiądz |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1100 rpm |
| Prędkość graniczna | 800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 3750000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2700000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11 367,42 Netto
/ Sztuka
zł 13 981,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie