Łożyska baryłkowe SKF 22222 E/C3

Łożyska baryłkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:22222 E/C3
Rubix:5121
Producent:35130
EAN:7316570105537
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość53 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 22222 E/C3


Łożyska baryłkowe mają dwa rzędy symetrycznych wałeczków, wspólną kulistą bieżnię pierścienia zewnętrznego i dwie bieżnie pierścienia wewnętrznego nachylone pod kątem do osi łożyska. Punkt środkowy kuli w bieżni pierścienia zewnętrznego znajduje się na osi łożyska.
Łożyska baryłkowe mogą przenosić wysokie obciążenia działające w obu kierunkach. Są wahliwe i kompensują niewspółosiowość oraz ugięcia wału, i to praktycznie bez wzrostu tarcia lub temperatury. Ich konstrukcja obejmuje cechy umożliwiające dosmarowywanie. Łożyska te można wykorzystywać w modułowym systemie, obejmującym oprawy, tuleje i nakrętki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)53x200x200 mm
Waga Logistyczna7014 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość53 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia3000 rpm
Prędkość graniczna4000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r640 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr572 N
zł 1522,22 Netto
/ Sztuka
zł 1872,33 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie