Wkrętak do nakrętek Milwaukee M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 1″ o wysokim momencie obrotowym z rękojeścią D, długim wrzecionem i pierścieniem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:M18 ONEFHIWF1D-121C
Rubix:2334390
Producent:4933471756
EAN:4058546296551
brand logo

Informacje techniczne

Bezprzewodowytak

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz udarowy M18ONEFHIWF1D-121C 4933471756


  • M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 1″ z rękojeścią D, długim wrzecinem i pierścieniem zapewnia maksymalny moment obrotowy o wartości 2 576 Nm zastępując klucze przewodowe, pneumatyczne oraz napędzane silnikiem benzynowym
  • Zapewnia maksymalny moment zrywający o wartości 2 711 Nm, dzięki czemu możliwa jest praca na śrubach o średnicy aż do M42
  • 4 stopniowy slinik DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
  • Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
  • Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarzadzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzędzia do aplikacji.
  • Po włączeniu poprzez ONE-KEY™ trybu do pracy przy nakrętkach mocującujących, następuje automatyczne wyłączenie narzędzie, gdy osiągnie wartości momentu obrotowego z zakresu 475 Nm - 610 Nm, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu nakrętek mocujących
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumuklatorami MILWAUKEE® M18™
  • System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ & FORGE™
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Bezprzewodowytak
6811,1 Netto
/ Sztuka
8377,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie