Wkrętak do nakrętek Milwaukee M18 FIW2P12-502X

M18 FUEL™ ½″ Kompaktowy klucz udarowy o średnim momencie obrotowym z pinem blokującym na wrzecionie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:M18 FIW2P12-502X
Rubix:1715343
Producent:4933478447
EAN:4058546346386
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie18 V
Maksymalny moment obrotowy339 N.m
Ciężar1.8 kg
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz udarowy 1/2" 339 Nm FIW2P12-502X 2 x M18 B5 M12-18 FC 4933478447


  • Najbardziej kompaktowy akumulatorowy klucz udarowy w swojej klasie, umożliwiający wykonywanie prac w trudno dostępnych miejscach, z momentem dokręcania o wartości do 339 Nm
  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 124 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań
  • Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
  • System automatycznego wyłączania stosuje moment obrotowy nieprzekraczający 34 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu
  • Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej
  • Napęd z czopem kwadratowym ½″ z pinem blokującym
  • Chowany hak do zawieszenia na pasku
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie18 V
Maksymalny moment obrotowy339 N.m
Ciężar1.8 kg
Bezprzewodowytak
Kwadratowy adapter napędu1/2″ vierkant (verende borgpen) ''
Modelm18 fiw2p12-502x
Prędkość bez obciążenia2400 rpm
2780,06 Netto
/ Sztuka
3419,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie