Wkrętak do nakrętek Milwaukee 4933459726

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 1/2˝ o wysokim momencie obrotowym z pierścieniem zabezpieczającym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:4933459726
Rubix:1855522
Producent:4933459726
EAN:4058546028985
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie18 V
Maksymalny moment obrotowy1356 N.m
Ciężar3.3 kg
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz udarowy 1898 Nm 1/2" M18ONEFHIWF12-0X 4933459726 bez akum.


  • Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment obrotowy 1356 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
  • 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
  • Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 1898 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min dla niezrównanej kontroli przy usuwaniu śrub
  • Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
  • Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarzadzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzędzia do aplikacji.
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Uchwyt ½″ z pierścieniem zabezpieczającym
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Mocne strony

-Klucz udarowy M18 FUEL™ o wysokim momencie obrotowym z technologią ONE-KEY™ zapewnia 1356 Nm momentu obrotowego przy kompaktowym rozmiarze 213 mm, co zapewnia lepszy dostęp w ciasnych przestrzeniach
4 -Tryb DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę czterech różnych ustawień prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
Tryb 4 odkręcania śrub, zapewnia maksymalny moment obrotowy zrywający nakrętki wynoszący 1898 Nm, a następnie przełącza się na 750 obr / min, zapewniając doskonałą kontrolę podczas usuwania elementów złącznych
Zintegrowany czujnik liczenia uderzeń zwiększa stałą powtarzalność wybranego ustawienia momentu obrotowego
Śledzenie i bezpieczeństwo narzędzi ONE-KEY ™ oferuje bezpłatną sieć śledzenia w chmurze i platformę zarządzania zapasami narzędzi. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja personalizacji umożliwia precyzyjne dostosowanie narzędzia do aplikacji
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
½″ pierścień cierny
Elastyczny system akumulatorowy: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie18 V
Maksymalny moment obrotowy1356 N.m
Ciężar3.3 kg
Bezprzewodowytak
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
2101,76 Netto
/ Sztuka
2585,16 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie