Wkrętak do nakrętek Milwaukee M18 ONEFHIWF34-502X
M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 3/4˝ o wysokim momencie obrotowym z pierścieniem zabezpieczającym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 ONEFHIWF34-502X
Rubix:1646297
Producent:4933459730
EAN:4058546029029


Informacje techniczne
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 1627 N.m |
| Ciężar | 3.5 kg |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz udarowy 3/4" akumulatorowy M18 ONEFHIWF34-502X 2034Nm 4933459730
- Wysokoobrotowy klucz udarowy M18 FUEL™ z technologią ONE-KEY™ zapewnia moment 1627 Nm w pracach łączeniowych przy swoim kompaktowym rozmiarze 213 mm, co umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
- Tryb 4 do wykręcania śrub zapewnia maksymalne obroty na poziomie 2034 Nm, a następnie zmienia się do 750 obr./min. dla niezrównanej kontroli przy odkręcaniu śrub
- Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarzadzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzędzia do aplikacji.
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Uchwyt ¾″ z pierścieniem zabezpieczającym
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 1627 N.m |
| Ciężar | 3.5 kg |
| Bezprzewodowy | tak |
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3380,84 Netto
/ Sztuka
zł 4158,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie