Wkrętak do nakrętek Milwaukee M18 ONEFHIWF1DS-121C
M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 1″ o wysokim momencie obrotowym z rękojeścią D i pierścieniem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:M18 ONEFHIWF1DS-121C
Rubix:2588014
Producent:4933472072
EAN:4058546324681
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz udarowy M18ONEFHIWF1DS-121C 4933472072
- M18 FUEL™ ONE-KEY™ Klucz udarowy 1″ z rękojeścią D z pierścieniem zapewnia maksymalny moment obrotowy o wartości 2 576 Nm zastępując klucze przewodowe, pneumatyczne oraz napędzane silnikiem benzynowym
- Zapewnia maksymalny moment zrywający o wartości 2 711 Nm, dzięki czemu możliwa jest praca na śrubach o średnicy aż do M42
- 4-stopniowy system DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi zmaksymalizować możliwości zastosowań dzięki zmianie ustawień prędkości oraz momentu obrotowego
- Wbudowany czujnik liczący uderzenia zwiększa powtarzalność wybranego momentu obrotowego
- Śledzenie i zabezpieczanie narzędzi ONE-KEY™ oferuje bezpłatną opartą na chmurze sieć śledzenia i platformę zarzadzania Twoimi narzędziami. ONE-KEY™ posiada również funkcję zdalnego blokowania. Funkcja dostosowywania pozwala na precyzyjne dopasowanie narzędzia do aplikacji.
- Następna generacja bezszczotkowego silnika POWERSTATE™, inteligentna elektronika REDLINK PLUS™ oraz akumulator REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah zapewnia maksymalną moc, dłuższy czas pracy i najwyższą wytrzymałość
- System narzędzi HIGH OUTPUT™ wynosi technologie M18 FUEL™ na nowy poziom i zapewnia zwiększoną wydajność oraz wydłużony czas pracy. Narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować współpracę z akumulatorami HIGH OUTPUT™ & FORGE™
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Bezprzewodowy | nie |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

