Wkrętak do nakrętek Milwaukee 4933478449
M18 FUEL™ Klucz udarowy 1/2˝ o średnim momencie obrotowym z pierścieniem zabezpieczającym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4933478449
Rubix:1851474
Producent:4933478449
EAN:4058546346409




Informacje techniczne
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 745 N.m |
| Ciężar | 2.3 kg |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz udarowy M18FMTIW2F12-0X 4933478449
- Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie MILWAUKEE®, zapewniający wiodące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 881 Nm i moment dokręcania 745 Nm
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 152 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań
- Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
- System automatycznego wyłączania sprawia, że moment obrotowy nie przekracza 47 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu
- Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej
- Napęd z czopem kwadratowym ½″ z pierścieniem zabezpieczającym
- Chowany hak do zawieszenia na pasku
- DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Mocne strony
-Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującym arsenale MILWAUKEE® z wiodącą w branży wydajnością 881 Nm momentu obrotowego przy zrywaniu nakrętek i 745 Nm momentu obrotowego przy dokręcaniu
Niewiarygodnie kompaktowa konstrukcja jak na ten poziom wydajności, o długości całkowitej zaledwie 152 mm, idealna do zastosowań w ciasnych przestrzeniach
4-MODE DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę czterech różnych ustawień prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
Kontrola usuwania śrub zapewnia pełny moment obrotowy, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec upuszczeniu elementu złącznego
Automatyczne wyłączanie powoduje zastosowanie momentu obrotowego nie większego niż 47 Nm w przypadku dokręcania ręcznego, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu
Diody Tri-LED zapewniają oświetlenie o wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność miejsca pracy
Kwadratowy pierścień cierny ½″
Odwracalny hak do paska
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
Elastyczny system akumulatorowy: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Niewiarygodnie kompaktowa konstrukcja jak na ten poziom wydajności, o długości całkowitej zaledwie 152 mm, idealna do zastosowań w ciasnych przestrzeniach
4-MODE DRIVE CONTROL pozwala użytkownikowi na zmianę czterech różnych ustawień prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
Kontrola usuwania śrub zapewnia pełny moment obrotowy, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec upuszczeniu elementu złącznego
Automatyczne wyłączanie powoduje zastosowanie momentu obrotowego nie większego niż 47 Nm w przypadku dokręcania ręcznego, aby zapobiec nadmiernemu dokręceniu
Diody Tri-LED zapewniają oświetlenie o wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność miejsca pracy
Kwadratowy pierścień cierny ½″
Odwracalny hak do paska
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Bezszczotkowy silnik MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ i elektroniczna inteligencja REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
Elastyczny system akumulatorowy: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie | 18 V |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 745 N.m |
| Ciężar | 2.3 kg |
| Bezprzewodowy | tak |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1840,13 Netto
/ Sztuka
zł 2263,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie