Wkrętak do nakrętek Milwaukee 4933478450

M18 FUEL™ Klucz udarowy 1/2˝ o średnim momencie obrotowym z pierścieniem zabezpieczającym

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:4933478450
Rubix:1081957
Producent:4933478450
EAN:4058546346416
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie18 V
Maksymalny moment obrotowy745 N.m
Ciężar2.3 kg
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Klucz udarowy akumulatorowy 1/2" 881 Nm M18 FMTIW2F12-502X 2x5.0Ah 4933478450


  • Najbardziej wszechstronny akumulatorowy klucz udarowy w imponującej ofercie MILWAUKEE®, zapewniający wiodące w branży osiągi: moment zrywający rzędu 881 Nm i moment dokręcania 745 Nm
  • Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja, biorąc pod uwagę gwarantowaną wydajność; długość całkowita zaledwie 152 mm - rozwiązanie idealne do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Cztery tryby DRIVE CONTROL umożliwiają przełączanie pomiędzy czterema różnymi ustawieniami prędkości i momentu obrotowego, co maksymalnie poszerza wszechstronność zastosowań
  • Funkcja regulacji wykręcania śruby zapewnia pełny moment obrotowy na początku czynności, a następnie zmniejsza obroty po poluzowaniu śruby, aby zapobiec jej wypadnięciu
  • System automatycznego wyłączania sprawia, że moment obrotowy nie przekracza 47 Nm, tak by zapewnić dokręcanie jak w przypadku dokręcania ręcznego, co zapobiega nadmiernemu dokręceniu
  • Trzy diody LED zapewniają wysokiej jakości strumień świetlny, po poprawia widoczność przestrzeni roboczej
  • Napęd z czopem kwadratowym ½″ z pierścieniem zabezpieczającym
  • Chowany hak do zawieszenia na pasku
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Napięcie18 V
Maksymalny moment obrotowy745 N.m
Ciężar2.3 kg
Bezprzewodowytak
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
3099,83 Netto
/ Sztuka
3812,79 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie