Jednorazowy kombinezon 3M 7100039388
Kombinezon ochronny 3M™ 4530
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7100039388
Rubix:561272
Producent:7100039388

Informacje techniczne
| Rozmiar | 2xl |
|---|---|
| Główny materiał | włóknina |
| Kolor | czarny |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny; kategoria III, niebieski+biały typ 5 i 6 4530+ XXL
Używaj kombinezonu ochronnego 3M™ 4530, aby zapewnić sobie ochronę przed brudem, rozpryskami i toksycznymi pyłami, w tym pyłem radioaktywnym. Spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, w tym EN 1149 dot. właściwości elektrostatycznych, EN 1073-2 dot. odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi, EN ISO 13688. Zalicza się również do odzieży typu 6 EN 13034 pod względem ochrony przed opryskaniem cieczą oraz typu 5 EN ISO 13982-1 pod względem ochrony przed pyłami. Możesz go łatwo rozpoznać po białym trójkącie na niebieskim kombinezonie, który jest wykonany z tej samej włókniny SMMS o gramaturze 54 g/m². Ten kombinezon został wykonany z materiału po specjalnej obróbce (bez elementów), który jest odporny na rozprzestrzenianie płomieni zgodnie z normą ISO 14116 indeks 1. Oznacza to, że kombinezon jednorazowy może być używany z odzieżą o indeksie FR 2/3, aby zapewnić lepszą ochronę przed rozpryskami substancji chemicznych i szkodliwym pyłem, a także przedłużyć żywotność odzieży wielokrotnego użytku, minimalizując konieczność prania. Kombinezon ochronny 3M 4530 jest miękki i oddychający, a jednocześnie solidny i wytrzymały o gramaturze 54 g/m². Wykonany z włókniny SMMS – zewnętrzna i wewnętrzna strona wykonana jest z warstwy spunbond z 2 warstwami z technologią meltblown pomiędzy. Spunbond zapewnia wytrzymałość i ochronę przed rozbryzgami, a warstwy meltblown to złożona, wielowarstwowa włóknina z mikrofibry, która odfiltrowuje suche cząstki stałe. Miękka, oddychająca i bardzo lekka włóknina pozwala na łatwiejsze odprowadzanie ciepła i wilgoci od ciała, zapewniając większy komfort noszenia i wyższą produktywność w miejscu pracy.
Kombinezon ochronny 3M™ 4530 ma specjalnie przygotowaną tkaninę odporną na rozprzestrzenianie płomieni, co umożliwia noszenie go na odzieży indeks FR 2/3, zwiększając ochronę przed rozbryzgami substancji chemicznych i niebezpiecznym pyłem oraz wydłużając cykl życia dzięki rzadszej konieczności prania. Certyfikowany zgodnie z kat. III ochrony przed pyłem i rozpryskami typu 5/6 i właściwościami elektrostatycznymi wg. EN 1149.
Mocne strony
Doskonała bariera przed suchymi cząstkami i pewnymi ograniczonymi rozbryzgami płynnych chemikaliów (CE typ 5/6);Miękki i mocny wielowarstwowa włóknina SMS o gramaturze 54 g/m² zapewniająca wysoką wydajność;Wykonany z wyjątkowo dobrze oddychającej włókniny SMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne;Materiał poddany specjalistycznej obróbce, odporny na rozprzestrzenianie płomieni do stosowania z odzieżą o indeksie 2/3;Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier;EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych;Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką sztormową oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry
Zastosowania
3M™ Protective Coverall 4530 has a specialist material treatment which offers fabric flame spread resistance to allow the garment to be worn over an Index 2/3 FR garment, enhancing the chemical splash and hazardous dust protection and extending the life cycle through reduced laundering. Certified to Cat III hazardous dust and splash type 5/6 protection and Antistatic EN 1149.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 350x300x400 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 5512 g |
| Rozmiar | 2xl |
| Główny materiał | włóknina |
| Kolor | czarny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie