Jednorazowy kombinezon Kleenguard 95670
Kombinezon z kapturem do lekkich prac KleenGuard™ A10 - niebieski
Zobacz informacje techniczneReferencje
Kleenguard:95670
Rubix:480191
Producent:95670

Szczegóły produktu : Kombinezon do prac lekkich A10 XXL 95670
Te kombinezony KleenGuard™ A10 są przeznaczone do ograniczonego użytku. Zapewniają maksymalny komfort oraz ochronę CE kategorii I (niskie ryzyko) do zadań, w których istotne są bezpieczeństwo i elastyczność. Każdy kombinezon jest zapakowany w worek polietylenowy i dostarczany z krótkimi instrukcjami. Dzięki kapturowi o specjalnej konstrukcji, korpusowi, otworom na kciuki i talii zapewniającym użytkownikom komfort, bezpieczeństwo i wytrzymałość, te kombinezony stanowią idealne rozwiązanie ochronne dla profesjonalistów z sektora przemysłowego na całym świecie. Aby uzyskać informacje o innych rozmiarach, zobacz kody produktów 95630, 95640, 95650, 95660 i 95680. 1 kombinezon niebieski, rozmiar XXL (1 szt. łącznie)
Mocne strony
Komfortowy model, elastyczne mankiety, talia i kostki; trwałość wzmocniona potrójnymi szwami; ochrona przed rozdarciami; łatwe w użyciu zapięcie na klatce piersiowej.
Zastosowania
Nadaje się do sprzątania biurowego, obsługi towarów i lekkich prac ogólnych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 2xl |
|---|---|
| Kolor | czarny |
| Opakowanie | 1 kombinezon niebieski, rozmiar xxl (1 szt. łącznie) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny








