Jednorazowy kombinezon 3M 7100015991
Kombinezon ochronny 3M™ 4532
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7100015991
Rubix:561245
Producent:7100015991
EAN:04046719833580
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny; kategoria III, biały typ 5 i 6, 4530+ XXL
Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ jest pokryty specjalną powłoką, która zapewnia mu zwiększoną odporność na ciecze i lepsze uszczelnienie przed olejami i alkoholem. Certyfikowany typ 5 dla niebezpiecznych cząstek i typ 6 dla małych rozprysków chemicznych, łączy w sobie miękki, niezwykle oddychający komfort wielowarstwowej tkaniny SSMMS z właściwościami ochrony przed cieczami zwykle kojarzonymi z tkaniną laminowaną.
Mocne strony
Unique liquid repellency with oil and alcohol resistance material treatment;Soft and strong multi-layered 52gsm SSMMS for strong performance;Made from super breathable SSMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress;3 panel hood, reinforced triangular gusset panel, 2-way zip and storm flap with sealable tape, elasticated back and ankles to better freedom of movement;Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks;EN 1073-2 nuclear particulate hold out;Knitted cuffs and elastic waist and ankles for a better fit and freedom of movement
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 2xl |
|---|---|
| Główny materiał | włóknina |
| Kolor | biały |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie