Jednorazowy kombinezon 3M 4565 M

Kombinezon ochronny 3M™ 4565

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:4565 M
Rubix:472645
Producent:7000034772
EAN:04046719402083
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiarm
Główny materiałlaminat
Kolorbiały

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny 4565 M


Kombinezon ochronny 3M™ 4565 stanowi doskonałą barierę dla niebezpiecznych cząstek, ograniczonych rozprysków cieczy i aerozoli do typu 4. Kombinezon ochronny 3M 4565 w kolorze świeżej bieli ma rozpoznawalne czerwone klejone szwy i spełnia szereg norm, w tym dotyczących odzieży chroniącej przed chemikaliami, w tym EN 14126 Czynniki zakaźne, EN 1073-2 Odporność na cząstki jądrowe, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Rozpryski cieczy EN 13034 i Typ 5 Pył EN ISO 13982-1. Typ 4 rozprysk cieczy EN 14605. Klejone szwy zmniejszają punkty narażenia skóry na rozdarcie i zmniejszają ryzyko wycieku chemikaliów lub cząstek do wewnątrz. Kombinezon oferuje również klasę Til 2 w zakresie cząsteczkowego skażenia radioaktywnego EN1073-2, co oznacza, że ma bardzo dobrą odporność na cząsteczki, a także na rozpyloną ciecz. Wykonany jest z niemikroporowatego laminatu PE, co oznacza, że zapewnia ochronę chemiczną z przetestowaną odpornością na przenikanie niektórych chemikaliów. Dzianinowe mankiety, elastyczna talia i kostki sprawiają, że użytkownik jest bardziej komfortowy i zwiększa swobodę ruchów, podczas gdy materiał o bardzo niskiej kłaczkowatości zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. 3-panelowy kaptur jest kompatybilny z dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej (PPE). Dwukierunkowe zamki błyskawiczne i w pełni uszczelniane klapy sztormowe zmniejszają ryzyko narażenia skóry i chronią przed zanieczyszczeniami. Kombinezon posiada również powłokę antystatyczną zgodną z normą EN 1149, która redukuje wyładowania elektrostatyczne i zmniejsza ryzyko iskrzenia i zapłonu. Kombinezon ochronny 3M 4565 zapewnia spokój i bezpieczeństwo podczas noszenia, co czyni go niezbędnym dodatkiem do zasobów siły roboczej.
Kombinezon ochronny 3M™ 4565 ma pożądane cechy zapewniające komfort i stanowi wytrzymałą barierę przed niektórymi chemikaliami, aerozolami i cząstkami. Kombinezon ochronny 3M 4565 jest wykonany z tkaniny niemikroporowatej, przez co zapewnia ochronę chemiczną o potwierdzonej badaniami odporności na przesiąkanie i jest certyfikowany zgodnie z normą EN 14126 dot. czynników zakaźnych.

Mocne strony

Kombinezon typu 4/5/6 zaprojektowano w taki sposób, by zapewniał bardzo dobrą barierę przed niebezpiecznymi cząsteczkami oraz ograniczał kontakt z rozpryskami i cieczą w postaci rozpylonej;Wykonany z dwuskładnikowej włókniny z bardzo niskopylącym laminatem PE zapewnia zauważalną wygodę;Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny, zakładka sztormowa ze szczelną taśmą oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry;Oklejone taśmą szwy kombinezonu zapewniają lepsze zatrzymywanie cząsteczek i wyższą wytrzymałość, przez co zmniejszają ryzyko rozdarcia i narażenia;Ochrona przed czynnikami biologicznymi zgodnie z normą EN 14126;Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier;EN 1073-2 odporność na radioaktywne cząstki stałe, klasa efektywności TIL 2

Zastosowania

Inspection, asbestos site preparation and insulation, chemical products mixing and handling, clean rooms, light industrial cleaning, machine maintenance, paint and coating, resins, pesticide spraying, pharmaceutical treatment, toxic powders for handling.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiarm
Główny materiałlaminat
Kolorbiały
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar