Jednorazowy kombinezon 3M 7000089624

Kombinezon ochronny 3M™ 4515

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:7000089624
Rubix:472605
Producent:7000089624
EAN:4046719400607
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar4xl
Główny materiałwłóknina
Kolorniebieski
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny 4515 niebieski XXXXL


Kombinezon ochronny 3M™ 4515 z certyfikatem CE nadaje się do ochrony przed zagrożeniami w miejscu pracy, w tym przed toksycznym i radioaktywnym pyłem oraz rozbryzgami płynnych substancji chemicznych. Spełnia wymagania szeregu norm dotyczących odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, w tym EN 1073-2 dot. ochrony przed cząstkami materiałów radioaktywnych oraz EN ISO 13688. Zalicza się również do odzieży ochronnej typu 6 EN 13034 pod względem ochrony przed ograniczonym rozbryzgiem płynnych substancji chemicznych oraz typu 5 EN ISO 13982-1 pod względem ochrony przed pyłami. Wykonany z włókniny SMS – zewnętrzna i wewnętrzna strona wykonana jest z warstwy spunbond z technologią meltblown pomiędzy. Spunbond zapewnia wytrzymałość i ochronę przed rozbryzgami, a warstwa meltblown to złożona włóknina z mikrofibry, która odfiltrowuje suche cząstki stałe. Zalecany do stosowania podczas prac przy narażeniu na cząsteczki lub włókna, takich jak usuwanie azbestu lub produkcja cementu. Materiał o gramaturze 50 g/m² jest wytrzymały i zapewnia lepszą odporność na rozdarcia, dzięki czemu okres eksploatacji jest wydłużony, a użytkownik może być pewny jego niezawodnego działania. Wykonany z wysoce oddychającego materiału skutecznie uwalnia ciepło i wilgoć podczas noszenia.
Kombinezon ochronny 3M™ 4515 to wytrzymały kombinezon z włókniny SMS, o gramaturze 50 g/m², doskonałej oddychalności materiału, co zapewnia wysoki stopień komfortu. Można go wygodnie nosić przez długi czas, co zwiększa wydajność. Kombinezon posiada oznaczenie CE, typ ochrony 5 pod względem ochrony przed toksycznymi pyłami, typ ochrony 6 pod względem ochrony przed ograniczonym rozbryzgiem płynnych substancji chemicznych, spełnia wymagania normy EN 1073-2 w zakresie ochrony przed cząstkami materiałów radioaktywnych. Ekonomiczne rozwiązanie dostępne w różnych kolorach w celu ułatwienia identyfikacji i podziału na strefy.

Mocne strony

Kombinezon typu 5/6 zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi pyłami, takimi jak włókno azbestowe;Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne;Delikatna i wytrzymała włóknina SMS o gramaturze 50 g/m² dla zapewnienia wysokiej trwałości i wydajności;Dwupanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką sztormową oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry;CE Kategoria III Typ 5/6 – szkodliwe pyły i ograniczone rozbryzgi cieczy;EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych

Zastosowania

3M™ Protective Coverall 4515 is a strong 50gsm SMS coverall with superb breathability and comfort meaning it can be worn comfortably for long periods of time and help productivity. CE certified it protects against toxic dusts Type 5, liquid splashes Type 6 and nuclear particles to EN 1073-2. An economic solution to protect from hazardous dusts such as asbestos fibres exposed to during site inspection.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga w opakowaniu324,15 g
Rozmiar4xl
Główny materiałwłóknina
Kolorniebieski
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar

Główny materiał