Jednorazowy kombinezon 3M 7100196882
Kombinezon ochronny 3M™ 4545
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7100196882
Rubix:472643
Producent:7100196882
EAN:4046719401949

Informacje techniczne
| Rozmiar | 3xl |
|---|---|
| Główny materiał | polipropylen |
| Kolor | biały |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny 4545 XXXL
Kombinezon ochronny 3M™ 4545 stanowi skuteczną barierę przed rozpryskami cieczy, niektórymi chemikaliami i niebezpiecznymi cząstkami. Ten świeży biały kombinezon ochronny 3M 4545 spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed chemikaliami, w tym EN 14126 Czynniki zakaźne, EN 1073-2 Odporność na cząstki jądrowe, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Rozpryski cieczy EN 13034 i Typ 5 Pył EN ISO 13982-1. Wykonany jest z zaawansowanej dwuskładnikowej włókniny, która zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest pokryta mikroporowatym laminatem, który umożliwia odparowanie ciepła i wilgoci przez mikro pory. Materiał jest przyjemny w dotyku i drapowany, co pozwala na dłuższe noszenie, umożliwiając komfortowe wykonywanie pracy. Dzianinowe mankiety, elastyczna talia i kostki sprawiają, że użytkownik czuje się bardziej komfortowo i zwiększa swobodę ruchów, a materiał o bardzo niskiej kłaczkowatości zmniejsza zanieczyszczenie środowiska. 3-panelowy kaptur jest kompatybilny z dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej (PPE). Dwukierunkowe zamki błyskawiczne i w pełni uszczelniane klapy przeciwwiatrowe zmniejszają ryzyko narażenia skóry i chronią przed zanieczyszczeniami. Mocno zszyte i częściowo podklejone szwy zmniejszają ryzyko wycieków i narażenia skóry oraz zapewniają większą wytrzymałość. Kombinezon jest również pokryty powłoką antystatyczną EN 1149, która zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i może zmniejszyć ryzyko iskrzenia i zapłonu.
Kombinezon ochronny 3M™ 4545 jest wykonany z zaawansowanej dwuskładnikowej włókniny, która zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i jest pokryta mikroporowatym, bardzo niskopylącym laminatem, który zapewnia doskonałą barierę dla niebezpiecznych rozprysków, czynników zakaźnych i cząstek stałych.
Mocne strony
Miękki i lekki, laminowany mikroporowaty materiał o bardzo niskiej skłonności do strzępienia się, który dobrze układa się na ciele i ułatwia swobodę ruchów 3-panelowy kaptur, dwukierunkowy zamek błyskawiczny i klapa sztormowa z uszczelnianą taśmą z elastycznym tyłem i kostkami, aby zmniejszyć ryzyko narażenia skóry Dzianinowe mankiety oraz elastyczna talia i kostki dla większego komfortu i swobody ruchów Powłoka antystatyczna EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko iskrzenia EN 1073-2 zatrzymywanie cząstek jądrowych
Zastosowania
Pomieszczenia czyste Kontrola azbestu, przygotowanie terenu, izolacja Lekkie czyszczenie przemysłowe, konserwacja maszyn Przetwarzanie farmaceutyczne, obsługa toksycznych proszków Malowanie i powlekanie, żywice
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 375x265x30 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 274,65 g |
| Rozmiar | 3xl |
| Główny materiał | polipropylen |
| Kolor | biały |
| Kategoria | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,93 Netto
/ Sztuka
zł 54,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie