Jednorazowy kombinezon 3M 4520 S

KOMBINEZON KRÓTKIEGO UŻYTKOWANIA TYP 5/6 3M 4520 BIAŁY

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

3M:4520 S
Rubix:472629
Producent:7000089642
EAN:04046719401055
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiars
Główny materiałwłóknina
Kolorbiały

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kombinezon ochronny 4520 S


Używaj kombinezonu ochronnego 3M™ 4520, aby zapewnić sobie ochronę przed brudem, rozpryskami i toksycznymi pyłami, w tym pyłem radioaktywnym. Spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi, w tym EN 1149 dot. właściwości elektrostatycznych, EN 1073-2 dot. odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi, EN ISO 13688. Zalicza się również do odzieży typu 6 EN 13034 pod względem ochrony przed opryskaniem cieczą oraz typu 5 EN ISO 13982-1 pod względem ochrony przed pyłami. Można go łatwo zidentyfikować dzięki zielonemu trójkątowi, wykonanemu z tego samego materiału SMMMS o gramaturze 43 g/m², co reszta kombinezonu. Ten kombinezon został zaprojektowany, aby zmniejszyć wagę przy zachowaniu wydajności dzięki dodaniu wielu warstw. Wykonany z włókniny SMMMS – zewnętrzna i wewnętrzna strona wykonana jest z warstwy spunbond z 3 warstwami w technologii meltblown pomiędzy. Spunbond zapewnia wytrzymałość i ochronę przed rozbryzgami, a warstwy meltblown to złożona, wielowarstwowa włóknina z mikrofibry, która odfiltrowuje suche cząstki stałe. Miękka, oddychająca i bardzo lekka włóknina pozwala na łatwiejsze odprowadzanie ciepła i wilgoci od ciała, zapewniając większy komfort noszenia i wyższą produktywność w miejscu pracy. Zapewnia właściwości antystatyczne zgodne z normą EN 1149 w celu zminimalizowania wyładowań oraz ryzyka iskier i zapłonu. Kombinezon ochronny 3M 4520 jest polecany do zastosowań opartych na cząstkach stałych, takich jak procesy farmaceutyczne i praca z toksycznymi proszkami.
Kombinezon ochronny 3M™ 4520 został zaprojektowany z wieloma warstwami SMMMS dla skutecznej ochrony i wytrzymałości z zachowaniem niskiej gramatury 43 g/m². Znakomicie oddychający i miękki kombinezon w dotyku przypominający tkaninę, który można wygodnie nosić przez dłuższy czas i chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi, niebezpiecznymi cząstkami stałymi i rozbryzgami cieczy typ 5/6.

Mocne strony

Kombinezon typu 5/6 wykonany z niezwykle lekkiego i oddychającego materiału. Jego konstrukcja zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi pyłami i w ograniczonym zakresie przed rozpryskami cieczy.;Wykonany z wysoce oddychającej włókniny SMMMS, co zapewnia skuteczne uwalnianie ciepła i wilgoci oraz zredukowane obciążenie cieplne;Miękki i mocny wielowarstwowa włóknina SMS o gramaturze 43 g/m² zapewniająca wysoką wydajność;Trzypanelowy kaptur, dwustronny zamek błyskawiczny z zakładką sztormową oraz elastyczne wstawki na plecach i kostkach redukują ryzyko ekspozycji skóry;Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 zmniejsza wyładowania elektrostatyczne i ryzyko powstawania iskier;EN 1073-2 ochrona przed cząstkami materiałów radioaktywnych;Mankiety z dzianiny zapewniają miękkie i bezpieczne ułożenie rękawów

Zastosowania

Asbestos Abatement and Inspection, Exposure to Radioactive Particles, Lead Abatement, Mold Remediation/Mold Spores, Animal Waste (Solid), Fertilizer Application (Dry/Granular), Pesticide Application (Dry/Granular), Dirt (General), General Industrial Clean-up and Processing, Grease (General), Light-duty Building Cleaning, Machine or Vehicle Maintenance, Coal Dust, Electronics/Ciruit Board Assembly, Fiberglass/Cellulose Insulation Installation, Food Processing, General Industrial Clean-up and Processing, General Powder Handling,, Lime Handling, Warehousing, Woodworking, Non-hazardous Aerosols (Sprays), Non-hazardous Liquids, Non-hazardous Solids, Metal particulate (chromium beryllium, etc.), Metal Polishing.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiars
Główny materiałwłóknina
Kolorbiały
27,86 Netto
/ Sztuka
34,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar