Referencje
Ansell:48-130-8
Rubix:1136380
Producent:48130080
EAN:0076490478490



Informacje techniczne
| Rozmiar | 8 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Szczegóły produktu : Rękawice HYFLEX SENSILITE 48-130 r.8
- HyFlex® 48-130 spełnia większość wymagań dotyczących ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zapewniając wygodną rękawicę w rozsądnej cenie.
- Dzięki bezszwowej konstrukcji i szerokiej gamie rozmiarów zapewniony jest komfort i dobre dopasowanie.
- Dzięki powleczeniu części dłoni powłoką poliuretanową, HyFlex® 48-130 oferuje dobrą odporność mechaniczną i trwałość.
- EN 1149-1: Rezystywność powierzchniowa (Ω): 4.02 x 1010
- EN 1149-2: Rezystancja objętościowa (Ω): 2.19 x 109
- EN 1149-3: Czas zaniku ładunku T50 <0.01 sekundy
Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym w rozsądnej cenie.
Mocne strony
- Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym zapewniająca optymalną ochronę produktu
- Powleczenie dłoni zapewniające dobrą odporność mechaniczną i dłuższą żywotność
- Dostępne również w opakowaniu vendingowym
Zastosowania
Końcowy montaż deski rozdzielczej, kabli i przewodów|Końcowy montaż komponentów elektronicznych i płyt głównych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 31 g |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | nylon |
| Materiał | nylon / włókno węglowe |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,1 Netto
/ Sztuka
zł 11,19 Brutto
- Dostępny