Referencje
Ansell:48-121 10
Rubix:523037
Producent:48121100
EAN:0076490476571



Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Szczegóły produktu : Rękawice SENSILITE-48-121/10
Rękawice SensiLite® 48-121 to ekonomiczne rozwiązanie do ochrony dłoni, które łączy w sobie dobrą chwytność, sprawność manualną i wygodę. Poliestrowy spód zapewnia skuteczną ochronę dłoni w lekkich zastosowaniach, podczas gdy poliuretanowa powłoka na dłoni jest odporna na rozdarcia i ścieranie. Jakość ochrony i chwytność zapewniane przez powłokę sprawiają, że rękawice te stanowią alternatywę dla lekkich lub średnio ciężkich rękawic dzianych.
Mocne strony
Economical protection for lightweight applications
Zastosowania
Assembly of small pieces such as small bearings, joints and springs
• Quality control
• Quality control
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 31 g |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | poliester |
| Materiał | poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie