Rękawice do prac precyzyjnych Ansell 11-618-7

HyFlex 11618

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:11-618-7
Rubix:439518
Producent:11618070
EAN:0076490489472
ANSELL Gloves HYFLEX 11-618 MT 7
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar7
Powłoka rękawicpoliuretan
Odporność na ścieranie3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Ultra lekkie rękawice ciemnoniebieskie


Bardzo cienkie rękawice leżące niczym druga skóra, które zapewniają wyjątkowy komfort, dopasowanie i wrażliwość dotykową w najbardziej delikatnych zastosowaniach. Technologia dziania z włókna w rozmiarze  18 sprawia, że te rękawice są wyjątkowo cienkie, a równocześnie wytrzymałe. Opracowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań do lekkich prac w suchym lub nieco zaolejonym środowisku, rękawice te stanowią idealne rozwiązanie dla pracowników wymagających ściślejszego dopasowania, wyczucia i precyzji niż zapewniają im obecnie używane rękawice. Doskonale sprawdzają się także tam, gdzie są używane rękawice bawełniane lub nie jest stosowana żadna ochrona mimo ryzyka otarć, odcisków i drobnych skaleczeń.Ponadto ciemna wyściółka modeli 11-618 i 11-616 doskonale nadaje się do pracy w środowiskach o pewnym stopniu zabrudzenia.
These thin work gloves are the reference for tactility, dexterity and flexibility.

Mocne strony

Wzorcowa wrażliwość dotykowa, sprawność manualna i elastyczność.

Zastosowania

Podnoszenie, przytwierdzanie komponentów.
Montaż i mocowanie elementów.
Mocowanie komponentów i części.
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna21 g
Rozmiar7
Powłoka rękawicpoliuretan
Odporność na ścieranie3
Główny materiałnylon
ESDnie
Kontakt z żywnościąnie
Opakowanie12/144
Materiałnylon / poliuretan
14,2 Netto
/ Sztuka
17,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar