Rękawice do prac precyzyjnych Lebon Polywhite/7
POLYWHITE® Rękawica do precyzyjnego chwytu
Zobacz informacje techniczneReferencje
Lebon:Polywhite/7
Rubix:2456058

Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Szczegóły produktu : Rękawice montażowe POLYWHITE r.7
Bezszyciowa rękawica dziana 13-gauge, 100% syntetyczna w kolorze białym. Biała powłoka z poliuretanu na dłoni i opuszkach palców. Elastyczny mankiet.
Standards: EN388:2016_4131X
Standards: EN388:2016_4131X
Mocne strony
przyczepność, wygoda, zręczność
Zastosowania
wszystkie sektory
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Materiał | 100% materiał syntetyczny, powłoka poliuretanowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny