Rękawice do prac precyzyjnych Lebon DEXITOUCH-10
Rękawice Lebon Dexitouch
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Lebon:DEXITOUCH-10
Rubix:1187142
EAN:5404010533445

Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | polimer |
| Odporność na ścieranie | 4 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice montażowe Dexitouch z czarnego poliamidu powleczone mikroporowatym nitrylem rozm. 10
Dziane bezszwowo rękawice w technologii 15-igłowej w 100% z czarnego poliamidu z dodatkiem elastanu. Czarna powłoka z mikroporowatego nitrylu w części chwytnej oraz na końcówkach palców, w technologii BFR®. Elastyczny ściągacz.
Mocne strony
- Exceptional dexterity for precise fine handling
- Optimum comfort thanks to elastane and bi-polymer coating
- Improved grip for a secure and efficient hold
- Can be used on tactile surfaces, making it versatile
- Optimum comfort thanks to elastane and bi-polymer coating
- Improved grip for a secure and efficient hold
- Can be used on tactile surfaces, making it versatile
Zastosowania
This fine handling glove is suitable for all sectors of activity requiring fine handling. Whether in industry, construction, automotive or any other field, this glove offers reliable protection while enhancing user performance and safety. Its ergonomic design makes it a versatile choice for everyday use.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | polimer |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Główny materiał | poliamid |
| ESD | nie |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Materiał | poliamid, elastan, nitryl, bfr® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny