Rękawice do prac precyzyjnych Ansell 11-818-8

HyFlex 11818

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:11-818-8
Rubix:553510
Producent:11818080
EAN:0076490478551
ANSELL Gloves HYFLEX 11-818 MT 8 - 200-248 MM
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar8
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice Hyflex 11-818/8


Niezwykle cienka powłoka z oczekującej na patent pianki nitrylowej FORTIX™ jest w warunkach grożących obtarciami do trzech razy trwalsza niż w przypadku porównywalnych materiałów, co znacząco przedłuża czas użytkowania rękawic i zmniejsza całkowity koszt eksploatacji. Powłoka FORTIX™ zapewnia bardziej niezawodny chwyt na sucho i jest o 20% bardziej przewiewna niż wcześniejsze materiały. Efekt to chłodniejsze, bardziej suche oraz mniej spocone dłonie. Bezszwowa nylonowo-spandeksowa wyściółka z włókien o rozmiarze 18 daje odczucie jak przy pracy gołymi rękami. Jest przewiewna, wygodna i zapewnia zwiększoną wrażliwość na opuszkach palców, przydatną przy precyzyjnych pracach. Technologia Ansell ZONZ® Comfort Fit dopasowuje się do naturalnego kształtu ludzkiej dłoni, zapewniając lepszą ochronę, przewiewność i większy zakres wykonywanych ruchów. Wyjątkowo lekkie rękawice HyFlex® 11-818 o 3 poziomie odporności na ścieranie (wg norm EN) idealnie nadają się do wykorzystania przy pracach ogólnych i montażowych. Nie zawierają silikonu, co oznacza eliminację przenoszenia zanieczyszczeń silikonowych na części metalowe przed malowaniem.
These thin work gloves are 15% lighter to provide enhanced tactility and comfort.

Mocne strony

O 15% lżejsze, aby zapewnić lepszą wrażliwość dotykową i większy komfort.

Zastosowania

Nastawa części, systemów.
Montaż i demontaż.
Montaż końcowy.
Ładowanie i rozładowywanie pojazdów.
Obsługa towarów przychodzących.
Obsługa towarów wychodzących: puszki, naczynia, towary masowe i kartony.
Ładowanie ciężarówek i pojazdów.
Dostawa i transport produktów.
Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX.
Ślusarstwo.
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna34 g
Rozmiar8
Powłoka rękawicnitryl
Odporność na ścieranie3
Główny materiałelastan
ESDnie
Środowisko użytkowaniasucha
Materiałelastan / pianka nitrylowa / nylon
18,09 Netto
/ Sztuka
22,25 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar