Rękawice do prac precyzyjnych Ansell 11-818-6
HyFlex 11818
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-818-6
Rubix:553508
Producent:11818060
EAN:0076490478575





Informacje techniczne
| Rozmiar | 6 |
|---|---|
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 3 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HYFLEX 11-818/6
Niezwykle cienka powłoka z oczekującej na patent pianki nitrylowej FORTIX™ jest w warunkach grożących obtarciami do trzech razy trwalsza niż w przypadku porównywalnych materiałów, co znacząco przedłuża czas użytkowania rękawic i zmniejsza całkowity koszt eksploatacji. Powłoka FORTIX™ zapewnia bardziej niezawodny chwyt na sucho i jest o 20% bardziej przewiewna niż wcześniejsze materiały. Efekt to chłodniejsze, bardziej suche oraz mniej spocone dłonie. Bezszwowa nylonowo-spandeksowa wyściółka z włókien o rozmiarze 18 daje odczucie jak przy pracy gołymi rękami. Jest przewiewna, wygodna i zapewnia zwiększoną wrażliwość na opuszkach palców, przydatną przy precyzyjnych pracach. Technologia Ansell ZONZ® Comfort Fit dopasowuje się do naturalnego kształtu ludzkiej dłoni, zapewniając lepszą ochronę, przewiewność i większy zakres wykonywanych ruchów. Wyjątkowo lekkie rękawice HyFlex® 11-818 o 3 poziomie odporności na ścieranie (wg norm EN) idealnie nadają się do wykorzystania przy pracach ogólnych i montażowych. Nie zawierają silikonu, co oznacza eliminację przenoszenia zanieczyszczeń silikonowych na części metalowe przed malowaniem.
These thin work gloves are 15% lighter to provide enhanced tactility and comfort.
Mocne strony
O 15% lżejsze, aby zapewnić lepszą wrażliwość dotykową i większy komfort.
Zastosowania
Nastawa części, systemów.Montaż i demontaż.Montaż końcowy.Ładowanie i rozładowywanie pojazdów.Obsługa towarów przychodzących.Obsługa towarów wychodzących: puszki, naczynia, towary masowe i kartony.Ładowanie ciężarówek i pojazdów.Dostawa i transport produktów.Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX.Ślusarstwo.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 28 g |
|---|---|
| Rozmiar | 6 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| Główny materiał | elastan |
| ESD | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Materiał | elastan / pianka nitrylowa / nylon |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18,09 Netto
/ Sztuka
zł 22,25 Brutto
- Dostępny