Referencje
Gedore:2193 Z-94
Rubix:707913
Producent:6181520
EAN:4010886618158

Szczegóły produktu : Grzechotka zębata 1" 2193 Z-94 6181520
Grzechotka z przetykanym zabierakiem 1"
Wykonanie: DIN 3122 D 25 –ISO 3315, ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowana.
Z okrągłą główką i trzpieniem zabezpieczającym. Z uchwytem nasadzanym. Zabierak przetykany 4-kątny w zestawie.
Wykonanie: DIN 3122 D 25 –ISO 3315, ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, chromowana.
Z okrągłą główką i trzpieniem zabezpieczającym. Z uchwytem nasadzanym. Zabierak przetykany 4-kątny w zestawie.
Ratchet handle with coupler 1" 720 mm Used throughout industry and the automotive world Acc. to DIN 3122, ISO 3315 With square coupler, medium-fine toothed, extremely rugged Return angle 9 degrees Push-fit tube handle For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174 with locking pin GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4115 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
| Długość | 720 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 4115 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 776,6 Netto
/ Sztuka
zł 955,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie