Referencje
Gedore:31 K 60
Rubix:754953
Producent:6244540
EAN:4010886624456


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 110-115 mm '' |
|---|---|
| Długość | 1500 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka bezstopniowa bez 31 K 60 6244540
Grzechotka z zapadką swobodnego biegu bez pierścieniaWykonanie: Wykonana ze stali wanadowej GEDORE 31CrV3, fosforanowana manganowo. Klucz cierny do wymiennych podwójnie sześciokątnych (profil UnitDrive) oraz kwadratowych pierścieni wkładanych. Uwaga: Pierścienie wkładane patrz (nr zam. 5831 i 5832).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 14100 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 110-115 mm '' |
| Długość | 1500 mm |
| Średnica | 153 mm |
| Model | 31 k 60 |
| Wykończenie | satyna/chrom |
| Ciężar | 17100 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie