Grzechotka Wera 05003533001
Zestaw końcówek wymiennych klucza nasadowego 6-kątnych 1/4“Zyklop Speed, 42-częściowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Wera:05003533001
Rubix:383156
EAN:4013288121103

Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 215 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zestaw kluczy z pokr."Zyklop" 1/4"8100 SA2 05003533001
Zestaw końcówek wymiennych klucza nasadowego 6-kątnych 1/4“Zyklop Speed, 42-częściowy
Wykonanie: narzędzia ze stali chromowo-wanadowej. Grzechotka Zyklop łączy w sobie zalety 5 różnych typów grzechotek i dzięki swojej specjalnej konstrukcji zapewnia bardzo szybką pracę. Główka grzechotki może być swobodnie obracana i blokowana w 5 pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo za pomocą przełączników suwakowych po obu stronach. W pozycji 0° może pełnić funkcję uchwytu do bitów. 72 zęby, kąt powrotu zapadki 5°. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść Kraftform z ustalaczem kulkowym gwarantuje pewne osadzenie końcówek wymiennych klucza nasadowego. Przełączanie w prawo i w lewo oraz zwalnianie końcówek wymiennych klucza nasadowego jest możliwe w każdej pozycji. Narzędzia są bezpiecznie przechowywane w dwukolorowej wkładce piankowej pozwalającej na szybką identyfikację brakujących narzędzi. W stabilnej kasecie metalowej z antypoślizgowymi nóżkami gumowymi.
Wykonanie: narzędzia ze stali chromowo-wanadowej. Grzechotka Zyklop łączy w sobie zalety 5 różnych typów grzechotek i dzięki swojej specjalnej konstrukcji zapewnia bardzo szybką pracę. Główka grzechotki może być swobodnie obracana i blokowana w 5 pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo za pomocą przełączników suwakowych po obu stronach. W pozycji 0° może pełnić funkcję uchwytu do bitów. 72 zęby, kąt powrotu zapadki 5°. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść Kraftform z ustalaczem kulkowym gwarantuje pewne osadzenie końcówek wymiennych klucza nasadowego. Przełączanie w prawo i w lewo oraz zwalnianie końcówek wymiennych klucza nasadowego jest możliwe w każdej pozycji. Narzędzia są bezpiecznie przechowywane w dwukolorowej wkładce piankowej pozwalającej na szybką identyfikację brakujących narzędzi. W stabilnej kasecie metalowej z antypoślizgowymi nóżkami gumowymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 215 mm |
| Ciężar | 1512 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1090,11 Netto
/ Sztuka
zł 1340,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie