Grzechotka Gedore 31 KVR 8-14

Zapadka cierna z pierścieniem kwadratowym - 31 KVR

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:31 KVR 8-14
Rubix:754941
Producent:6266780
EAN:4010886626672
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napęduvierkant-ring 14 mm ''
Długość205 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka bezstopniowa 31 KVR 8-14 6266780



• klucz cierny (31 K) z wymiennymi wkładkami 4-kątnymi (31 VR)
• szczególnie odpowiedni do budowy stalowej i rusztowaniowej
• stal GEDORE-wanadowa 31CrV3, fosforanowana manganowo
• budowa numeru artykułu: 31 KVR 8-12 = zapadka cierna 31 K-8 + wkładka 31 VR-12

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna221 g
Kwadratowy adapter napęduvierkant-ring 14 mm ''
Długość205 mm
Średnica14 mm
Model31 kvr 8-14
Wykończeniefosforan
Ciężar221 g
  • Termin dostawy na zapytanie