Grzechotka Wera 05004003001
Grzechotka 1/4" Zyklop Metal Push (zabierak przetykany 4-kątny)
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Wera:05004003001
Rubix:754084
EAN:4013288174017






Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 141 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Grzechotka 1/4" z przeciskanym zabierakiem 8003 A 05004003001
Grzechotka 1/4" Zyklop Metal Push (zabierak przetykany 4-kątny)
Wykonanie: grzechotka metalowa ze stali chromowo-molibdenowej, kuta. Z drobnym uzębieniem, z bardzo małym kątem powrotu zapadki. Bardzo smukła główka z długą dźwignią zapewniająca dobry dostęp do ograniczonych przestrzeni i przenosząca wysokie momenty obrotowe, ustalacz kulkowy zapewniający pewne osadzenie końcówek klucza nasadowego. Mały ciężar dla zwiększenia mobilności, duża wytrzymałość.
Wykonanie: grzechotka metalowa ze stali chromowo-molibdenowej, kuta. Z drobnym uzębieniem, z bardzo małym kątem powrotu zapadki. Bardzo smukła główka z długą dźwignią zapewniająca dobry dostęp do ograniczonych przestrzeni i przenosząca wysokie momenty obrotowe, ustalacz kulkowy zapewniający pewne osadzenie końcówek klucza nasadowego. Mały ciężar dla zwiększenia mobilności, duża wytrzymałość.
Mocne strony
Extremely slim ratchet with long lever
Return angle of only 4.7°
Absolutely smooth switchover of the non-detachable push-through square
Secure socket locking
Return angle of only 4.7°
Absolutely smooth switchover of the non-detachable push-through square
Secure socket locking
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 141 mm |
| Ciężar | 129 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 247,77 Netto
/ Sztuka
zł 304,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie