Grzechotka Beta Tools 920/50
PROSTA GRZECHOTKA Z WYSUWANYM KWADRATEM 1/2" , MECHANIZM 72-ZĘBNY BETA 920/50
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:920/50
Rubix:467461
Producent:009200871
EAN:8014230106434


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 275 mm |
Szczegóły produktu : Pokrętło z mech.zapadkowym 1/2" 920/50
UNI/ISO 3315 DIN 3122
Kąt luzu: 5°
Mechanizm 72-zębny
Wykończenie chromowane
Kąt luzu: 5°
Mechanizm 72-zębny
Wykończenie chromowane
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 469 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 275 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie