Referencje
Facom:RL.171
Rubix:890572
EAN:3148519339352




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
|---|---|
| Długość | 121 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka 1/4" z blokadą RL.171
Grzechotka 1/4" o wysokiej wodoodporności
-Bardzo długi okres eksploatacji niezależnie od warunków pracy. Brak konserwacji. Nieprzepuszczalna dla pyłu przemysłowego.
-Mechanizm 72 zębów dla kąta powrotu 5°.
-Zamek bezpieczeństwa nasadki: brak wypadania nasadek w Twoich maszynach.
-Zmiana kierunku za pomocą dźwigni: łatwa nawet w rękawicy. Umożliwia wizualne określenie kierunku obrotu.
-System "Hand palm" pozwala przyciskać główkę grzechotki podczas dokręcania bez ryzyka przypadkowego zmiany kierunku obrotu.
-Ultrakompaktowa główka.
-Uchwyt z elastomeru dwumateriałowego: wysoka odporność na ścieranie i na najsilniejsze rozpuszczalniki warsztatowe: SP95, SP98, diesel, aceton, płyn hamulcowy, Skydrol, Jet oil, nafta.
-Otwór w uchwycie: umożliwia zaczepienie podczas pracy na wysokości.
-Bardzo długi okres eksploatacji niezależnie od warunków pracy. Brak konserwacji. Nieprzepuszczalna dla pyłu przemysłowego.
-Mechanizm 72 zębów dla kąta powrotu 5°.
-Zamek bezpieczeństwa nasadki: brak wypadania nasadek w Twoich maszynach.
-Zmiana kierunku za pomocą dźwigni: łatwa nawet w rękawicy. Umożliwia wizualne określenie kierunku obrotu.
-System "Hand palm" pozwala przyciskać główkę grzechotki podczas dokręcania bez ryzyka przypadkowego zmiany kierunku obrotu.
-Ultrakompaktowa główka.
-Uchwyt z elastomeru dwumateriałowego: wysoka odporność na ścieranie i na najsilniejsze rozpuszczalniki warsztatowe: SP95, SP98, diesel, aceton, płyn hamulcowy, Skydrol, Jet oil, nafta.
-Otwór w uchwycie: umożliwia zaczepienie podczas pracy na wysokości.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 90 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 130x30x28 mm |
| Waga w opakowaniu | 90 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 1/4 '' |
| Długość | 121 mm |
| Średnica | 22 mm |
| Ciężar | 85 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 214,29 Netto
/ Sztuka
zł 263,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie