Referencje
Gedore:3093 U-3
Rubix:754978
Producent:6237090
EAN:4010886623701


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 200 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka przełączalna 3093 U-3 6237090
Grzechotka odwracalna 3/8" 200 mm Szczególnie do pracy w ograniczonych przestrzeniach, jak w branży motoryzacyjnej Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315 Z antypoślizgowym metalowym dyskiem przełączającym, drobnozębna (72 zęby) i wytrzymała Kąt powrotu 5 stopni Antypoślizgowy uchwyt dwukomponentowy z otworem do zawieszenia Do nasadek i akcesoriów obsługiwanych ręcznie z kwadratowym napędem zgodnie z DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z blokadą kulkową GEDORE stal vanadowa 31CrV3, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 244 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 200 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 270 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 197,38 Netto
/ Sztuka
zł 242,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie