Referencje
Facom:J.360
Rubix:877982
EAN:3148517944619





Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 233 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka 3/8" z rękojeścią obrotową szybka J.360
Grzechotka 3/8" szybka rękojeść obrotowa
-Mechanizm rękojeści obrotowej: umożliwia pracę dwukrotnie szybciej w trudno dostępnych miejscach.
-Mechanizm 60-zębny zapewniający skok 6° przy dokręcaniu końcowym.
-Zabezpieczenie nasadki: brak wypadania nasadek z narzędzia.
-Zmiana kierunku za pomocą obrotowego pierścienia.
-"Palm of the Hand" system pozwala docisnąć główkę grzechotki podczas zaciskania bez ryzyka przypadkowego zmiany kierunku obrotu.
-Uchwyt z elastomeru dwumateriałowego: wysoka odporność na ścieranie oraz na najsilniejsze rozpuszczalniki warsztatowe: SP95, SP98, diesel, acetone, brake fluid, Skydrol, Jet oil, kerosene.
-Mechanizm rękojeści obrotowej: umożliwia pracę dwukrotnie szybciej w trudno dostępnych miejscach.
-Mechanizm 60-zębny zapewniający skok 6° przy dokręcaniu końcowym.
-Zabezpieczenie nasadki: brak wypadania nasadek z narzędzia.
-Zmiana kierunku za pomocą obrotowego pierścienia.
-"Palm of the Hand" system pozwala docisnąć główkę grzechotki podczas zaciskania bez ryzyka przypadkowego zmiany kierunku obrotu.
-Uchwyt z elastomeru dwumateriałowego: wysoka odporność na ścieranie oraz na najsilniejsze rozpuszczalniki warsztatowe: SP95, SP98, diesel, acetone, brake fluid, Skydrol, Jet oil, kerosene.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 235x40x38 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 474 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 233 mm |
| Średnica | 37 mm |
| Ciężar | 442 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 330,11 Netto
/ Sztuka
zł 406,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie