Grzechotka Stahlwille 13111010

Grzechotka dwukierunkowa 1/2", 36 zębów

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Stahlwille:13111010
Rubix:485972
EAN:4018754177820
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość265.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Grzechotka 1/2", rękojeść 2K 512N 13111010


Grzechotka dwukierunkowa 1/2", 36 zębów
Wykonanie: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, z ustalaczem kulkowym i dźwignią przełączającą.
512-2K
Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej. Z owalną główką i ergonomiczną rękojeścią 2-komponentową.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Długość265.5 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar600 g
  • Termin dostawy na zapytanie