Grzechotka Gedore 3093 U-10 K SCHWARZ
Odwracalna grzechotka plastikowa - 1993 U-K S
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gedore:3093 U-10 K SCHWARZ
Rubix:754998
Producent:6242090
EAN:4010886624203


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 145 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka z 3093 U-10 K SCHWARZ 6242090
Do szybkiego i dokładnego dokręcania połączeń śrubowych do maks. 70 N·m. Szczególnie wygodna i kompaktowa. Kąt zatrzymania 7,5°. Szczególnie mocne połączenie materiałowe dzięki stalowej technice grzechotki. Wymiary 44x145x39 mm. Patent europejski nr 1136187.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 197 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 145 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 197 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie