Grzechotka Beta Tools 910/55Q
GRZECHOTKA ODWRACALNA Z MĘSKIM KWADRATEM 3/8” MECHANIZM 48-ZĘBNY BETA 910/55Q
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:910/55Q
Rubix:556281
Producent:009100885
EAN:8014230101262


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Długość | 200 mm |
Szczegóły produktu : Pokrętło z mech.zapadkowym 3/8" 910/55Q
UNI/ISO 3315 DIN 3122
Kąt powrotu: 7,5°
Kąt powrotu: 7,5°
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 246,7 g |
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Długość | 200 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie