Grzechotka Facom M.151

Grzechotka 1" bez rączki

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:M.151
Rubix:555634
EAN:3148510323602
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1 ''
Długość197 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grzechotka 1" M.151


Grzechotka 1" bez rączki
-Mechanizm 72-zębny zapewniający skok 5°.
- Odwracanie kierunku za pomocą obrotowej nasadki.
-Do użycia z wrzecionem M. 125A lub M. 126A, albo z wrzecionem rączki M120A.
- Blokada bezpieczeństwa za pomocą tłoczka.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2093 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)205x85x70 mm
Waga w opakowaniu2114 g
Kwadratowy adapter napędu1 ''
Długość197 mm
Średnica73 mm
zł 1026,32 Netto
/ Sztuka
zł 1262,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie