Łańcuch rolkowy wzór amerykański Tsubaki RS50 SS 1 RP (P=5/8'')
Łańcuch ANSI SS
Zobacz informacje techniczneReferencje
Tsubaki:RS50 SS 1 RP (P=5/8'')
Rubix:988245
Producent:0131050000-M
EAN:8718472006032

Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 10a-1 |
Szczegóły produktu : RS50-1 SS Łańcuch
Wszystkie podstawowe elementy łańcucha Tsubaki SS są wykonane ze stali nierdzewnej SUS304 (z wyjątkiem zacisków sprężynowych, które są wykonane ze stali SUS301). Łańcuch ten może być używany w specjalnych środowiskach, takich jak podwodne, kwaśne i zasadowe. Może być również używany w wysokich i niskich temperaturach (od -20°C do +400°C). SUS304 jest tylko w niewielkim stopniu magnetyczny, co jest wynikiem procesu kucia na zimno.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Podziałka łańcucha | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 10a-1 |
| Materiał | stal nierdzewna sus304 (sprężynowy klips sus301) |
| Seria | ss series (stainless drive chain ansi ss) |
| Ciężar | 1.04 kg |
| Norma | ANSI SS |
| Długość pinu | 10.3 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 1.03 kN |
| Wysokość płyty | 15 mm |
| Typ płyty | standard |
| Długość łańcucha | 3.05 m |
| Łańcuch | asa 100-1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 405,7 Netto
/ Metr
zł 499,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie